COXREELS TDMPL-N-350 Dubbel hydraulslangupprullare, 3/8 tum inre diameter, 50 fot Längd | CF3KUE

COXREELS TDMPL-N-350 dubbel hydraulisk slangrulle, 3/8 tum inre diameter, 50 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3KUE Modell: TDMPL-N-350

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek8 x 9 "
EAN0674255722927
Slanglängd50 ft.
Inuti Dia.3 / 8 "
Max. Tryck3000 psi
Monteringsstorlek7 x 8 "
Utanför Dia.11 / 16 "
Totala höjden25.5 "
Total längd24 "
Total bredd11.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.55
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Pris
COXREELS TDMP-N-350 Dubbel hydraulslangupprullare, 3/8 tum inre diameter, 50 fot Längd | CF3KUC TDMP-N-3503 / 8 "3000 psi11 / 16 "27 557 kr
COXREELS TDMP-N-450 Dubbla fjäderreturslangupprullare, 50 fot. slanglängd, 1/2 tum MNPT, blå | CF3KUD 33N084 TDMP-N-4501 / 2 "2500 psi13 / 16 "22 798 kr
COXREELS TDMPL-N-450 Dubbel hydraulslangupprullare, 1/2 tum inre diameter, 50 fot Längd | CF3KUF TDMPL-N-4501 / 2 "2500 psi13 / 16 "17 778 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS TDMPL-N-350 dubbel hydraulisk slangrulle, 3/8 tum inre diameter, 50 fot längd
15 382 kr /enhet