COXREELS TDMP-N-450 Dubbla fjäderreturslangupprullare, 50 fot. slanglängd, 1/2 tum MNPT, blå | CF3KUD 33N084

COXREELS TDMP-N-450 Dubbla spole fjäderretur slangrulle, 50 fot. slanglängd, 1/2 tum MNPT, blå

Finns i lager
Artikel: CF3KUD Modell: TDMP-N-450Korsreferens: 33N084

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek8 x 9 "
EAN0674255722910
Slanglängd50 ft.
Inuti Dia.1 / 2 "
Max. Tryck2500 psi
Monteringsstorlek7 x 8 "
Utanför Dia.13 / 16 "
Totala höjden25.5 "
Total längd24 "
Total bredd11.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Pris
COXREELS TDMP-N-350 Dubbel hydraulslangupprullare, 3/8 tum inre diameter, 50 fot Längd | CF3KUC TDMP-N-3503 / 8 "3000 psi11 / 16 "24 003 kr
COXREELS TDMPL-N-350 Dubbel hydraulslangupprullare, 3/8 tum inre diameter, 50 fot Längd | CF3KUE TDMPL-N-3503 / 8 "3000 psi11 / 16 "15 382 kr
COXREELS TDMPL-N-450 Dubbel hydraulslangupprullare, 1/2 tum inre diameter, 50 fot Längd | CF3KUF TDMPL-N-4501 / 2 "2500 psi13 / 16 "15 382 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS TDMP-N-450 Dubbla spole fjäderretur slangrulle, 50 fot. slanglängd, 1/2 tum MNPT, blå
22 162 kr /enhet