COXREELS TDMP -serie dubbla hydrauliska slangrullar


Filter
Basstorlek: 8 x 9 " , Slanglängd: 50 ft. , Monteringsstorlek: 7 x 8 " , Totala höjden: 25.5 " , Total längd: 24 " , Total bredd: 11.63 "
StilModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
TDMP-N-450
1 / 2 "2500 psi13 / 16 "22 798 SEK
B
TDMPL-N-450
1 / 2 "2500 psi13 / 16 "17 778 SEK
C
TDMP-N-350
3 / 8 "3000 psi11 / 16 "27 557 SEK
B
TDMPL-N-350
3 / 8 "3000 psi11 / 16 "15 382 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?