Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CPI B7151-516 Väderbeständig tryckknapp | AE3JAT 5DKF1

CPI B7151-516 Väderbeständig strömbrytare

Finns i lager
Artikel: AE3JAT Modell: B7151-516Korsreferens: 5DKF1
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
454SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäderbeständig switch
AC-kontaktbetyg5A vid 125 VAC
HandlingTillfällig
KontaktformulärSPST
Kontaktbetyg5A @ 125VAC / 28VDC
DC-kontaktbetyg5A @ 28 VDC
Djup0.5 "
Höjd1.61 "
Bostäder färgSvart
Husets materialThermo plastgummi
Antal operatörer1
Stamlängd0.38 "
VäxelfunktionTillfällig
TerminalerTrådledare
Typ av operatörPush Button
Bredd0.81 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärDjupHöjdHusets materialTerminalerTyp av operatörBreddPris
CPI D1021-540 Väderbeständig Switch 5 A 1.5 tum Längd | AE3JAV 5DKF3 D1021-540SPDT---Blytrådar--849SEK
CPI K1006-503 Väderbeständig brytarspak | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Neoprengummi inkapslat-Spak0.83 "2 684 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CPI B7151-516 Väderbeständig strömbrytare
454SEK /enhet