Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CPI K1006-503 Väderbeständig brytarspak | AE3JBG 5DKG4

CPI K1006-503 Väderbeständig brytarspak

Finns i lager
Artikel: AE3JBG Modell: K1006-503Korsreferens: 5DKG4
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
2 684 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäderbeständig switch
HandlingTillfällig
Kontaktbetyg5A @ 125VAC / 28VDC
Djup0.94 "
Höjd2.06 "
Bostäder färgSvart
Husets materialNeoprengummi inkapslat
Antal operatörer1
Terminal typBlytrådar
Typ av ställdonSpak
Typ av operatörSpak
Bredd0.83 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärDjupHöjdHusets materialTerminalerTyp av operatörBreddPris
CPI B7151-516 Väderbeständig tryckknapp | AE3JAT 5DKF1 B7151-516SPST0.5 "1.61 "Thermo plastgummiTrådledarePush Button0.81 "454SEK
CPI D1021-540 Väderbeständig Switch 5 A 1.5 tum Längd | AE3JAV 5DKF3 D1021-540SPDT---Blytrådar--849SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CPI K1006-503 Väderbeständig brytarspak
2 684 kr /enhet