Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CPI D1021-540 Väderbeständig Switch 5 A 1.5 tum Längd | AE3JAV 5DKF3

CPI D1021-540 Väderbeständig Switch 5 A 1.5 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AE3JAV Modell: D1021-540Korsreferens: 5DKF3

Få det Maj 8, Onsdag
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
849SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäderbeständig switch
AC-kontaktbetyg5A vid 125 VAC
FärgSvart
KontaktformulärSPDT
DC-kontaktbetyg5A @ 28 VDC
Monteringshål0.47 "
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 221 grader F.
Stamlängd0.38 "
VäxelfunktionTillfällig
TerminalerBlytrådar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärDjupHöjdHusets materialTerminalerTyp av operatörBreddPris
CPI B7151-516 Väderbeständig tryckknapp | AE3JAT 5DKF1 B7151-516SPST0.5 "1.61 "Thermo plastgummiTrådledarePush Button0.81 "454SEK
CPI K1006-503 Väderbeständig brytarspak | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Neoprengummi inkapslat-Spak0.83 "2 684 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CPI D1021-540 Väderbeständig Switch 5 A 1.5 tum Längd
849SEK /enhet