Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CPI E1134-505 Vattentät gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AE3JAY 5DKF6

CPI E1134-505 Vattentät gränslägesbrytare Toppställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AE3JAY Modell: E1134-505Korsreferens: 5DKF6
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
1 201 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät gränslägesbrytare
Ställdonets längd0.56 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilSpecial
Amps5
ArmmaterialRostfritt stål
Armens bredd0.6 "(nominell)
Body MaterialRostfritt stål och TPR
KontaktformulärSPDT
Djup1.75 "
Elektrisk kopplingLeads
Höjd1.01 "
IP-värde68
MovementEnvägs vertikalt och riktning horisontellt
NEMA-betygInget NEMA-betyg
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Roller Dia.0.38 "
RullmaterialNylon
Rullbredd0.25 "
Resa0.360 "Nominell
Spänningsvärde120AC / 28DC
Bredd1.75 "
KabeldragningEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdDjupHöjdRullmaterialRullbreddResaPris
CPI E1092-555 Vattentät gränslägesbrytare Top Actuator Spdt | AE3JAW 5DKF4 E1092-5550.81 "0.97 "2.23 "Rostfritt stål0.44 "0.690 "Max982SEK
CPI E1117-553 Vattentät gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AE3JAX 5DKF5 E1117-5530.81 "0.97 "2.23 "Nylon0.48 "0.430 "Nominell1 071 kr
CPI E1264-503 Vattentät gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AE3JAZ 5DKF7 E1264-5031.04 "0.97 "2.17 "--1 "Nominell1 431 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CPI E1134-505 Vattentät gränslägesbrytare Toppställdon Spdt
1 201 kr /enhet