CPI SPDT, vattentät gränslägesbrytare


Filter
Ställdonets plats: ★★★★ , Ställdonsstil: Special , ampere: 5 , Armmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: Rostfritt stål och TPR , Kontaktformulär: SPDT , Elektrisk koppling: Leads , IP-betyg: 68 , Rörelse: Envägs vertikalt och riktning horisontellt , NEMA-betyg: Inget NEMA-betyg , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 185 grader F. , Roller Dia.: 0.38 " , Spänningsvärde: 120AC / 28DC , Kabelingång: Ej tillämplig
StilModellStälldonets längdDjupHöjdRullmaterialRullbreddResaPris (ex moms)
A
E1134-505
0.56 "1.75 "1.01 "Nylon0.25 "0.360 "Nominell1 201 SEK
B
E1117-553
0.81 "0.97 "2.23 "Nylon0.48 "0.430 "Nominell1 071 SEK
C
E1092-555
0.81 "0.97 "2.23 "Rostfritt stål0.44 "0.690 "Max982 SEK
D
E1264-503
1.04 "0.97 "2.17 "--1 "Nominell1 431 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?