Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CPI E1264-503 Vattentät gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AE3JAZ 5DKF7

CPI E1264-503 Vattentät gränslägesbrytare Toppställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AE3JAZ Modell: E1264-503Korsreferens: 5DKF7
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
1 431 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentät gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.04 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilSpecial
Amps5
ArmmaterialRostfritt stål
Armens bredd0.44 "(nominell)
Body MaterialRostfritt stål och TPR
KontaktformulärSPDT
Djup0.97 "
Elektrisk kopplingLeads
Höjd2.17 "
IP-värde68
MovementEnvägs vertikalt och riktning horisontellt
NEMA-betygInget NEMA-betyg
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Resa1 "Nominell
Spänningsvärde120AC / 28DC
Bredd1.75 "
KabeldragningEj tillämplig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdDjupHöjdRullmaterialRullbreddResaPris
CPI E1092-555 Vattentät gränslägesbrytare Top Actuator Spdt | AE3JAW 5DKF4 E1092-5550.81 "0.97 "2.23 "Rostfritt stål0.44 "0.690 "Max982SEK
CPI E1117-553 Vattentät gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AE3JAX 5DKF5 E1117-5530.81 "0.97 "2.23 "Nylon0.48 "0.430 "Nominell1 071 kr
CPI E1134-505 Vattentät gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AE3JAY 5DKF6 E1134-5050.56 "1.75 "1.01 "Nylon0.25 "0.360 "Nominell1 201 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CPI E1264-503 Vattentät gränslägesbrytare Toppställdon Spdt
1 431 kr /enhet