CREE CR22-32L-40K-10V Led Troffer 4000k 3200l 35w | AD4RKR 43Y209

CREE CR22-32L-40K-10V Led Troffer 4000k 3200l 35w

Finns i lager
Artikel: AD4RKR Modell: CR22-32L-40K-10VKorsref: 43Y209

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED infälld troffer
Färg Temp.4000K
CRI90
DesignaArkitektonisk Troffer
Dimbar / ej dimbardimbar
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd4.75 "
LED-ersättning förU-böj
Längd23 7 / 10 "
Lumens3200
Lumen per Watt90
Rated Life50,000 timmar
Temp. Räckvidd0 till 35 grader C
Spänning120 till 277
Garanti10 år
Watt35
Bredd23 7 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.67
Fartygets höjd (cm)72.39
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod9405101000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg Temp.Pris
CREE CR22-32L-35K-10V Led Troffer 3500k 3200l 35w | AD4RKQ 43Y208 CR22-32L-35K-10V3500K4 857 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CREE CR22-32L-40K-10V Led Troffer 4000k 3200l 35w
4 778 kr /enhet