Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRESCENT WS19H Crimpverktyg | AH2BHH 24G269

CRESCENT WS19H pressverktyg

Finns i lager
Artikel: AH2BHH Modell: WS19HKorsreferens: 24G269
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
782SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelcrimper
JusterbarNej
Kapacitet22 till 10 AWG
CutsJa
Hantera typdoppade
Max. PresskraftInte betygsatt
Total längd8"
Primär applikationElektrisk ledning och kabel
Kod för utbyteIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4536
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8203206060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • Remsor: Ja

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRESCENT WS19H pressverktyg
782SEK /enhet