Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CROSBY 1010051 Wire Rope Clip U-bolt 1 / 4in | AB8WCP 29WP18

CROSBY 1010051 Wire Rope Clip U-bult 1/4in

Finns i lager
Artikel: AB8WCP Modell: 1010051Korsreferens: 29WP18
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
158SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelklämma
CliptypU-bult
FinishMålad
MaterialStål
Min. Antal klipp2
Min. Vridmoment15 fot.lb.
Rep Vänd tillbaka4.75 "
Vajer Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7326908595
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Crosby 1010051 U-bult vajerklämma används för att klämma fast stållinan för att skapa en säker anslutning, vilket säkerställer stabilitet och tillförlitlighet under krävande förhållanden. Genom att förhindra glidning och bibehålla spänningen minskar de risken för olyckor och skador på utrustningen. Crosby 1010051 vajerklämma U-bult är ett pålitligt val för kritiska uppgifter där säkerhet och styrka är av största vikt.

Funktioner:

  • Crosby 1010051 vajerklämma har en precisionskonstruerad U-bultdesign för att ge en säker och effektiv klämmekanism för vajer.
  • Denna vajerklämma erbjuder korrosionsbeständig beläggning och erbjuder ett vridmoment på 15 lb.ft för att säkerställa konsekvent och säker åtdragning, vilket minskar risken för glidning eller fel.
  • Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • Denna U-bultklämma innehåller två muttrar för en komplett installation, vilket förenklar installationsprocessen.

Vanliga frågor och svar:

F. Behöver jag några speciella verktyg eller utrustning för att installera Crosby 1010051 vajerklämma?

A. En momentnyckel rekommenderas för att säkerställa korrekt åtdragning.

F. Hur inspekterar jag den här vajerklämman för tecken på slitage eller skada?

A. Kontrollera för slitage, deformation eller sprickor. Var uppmärksam på sadeln och U-bulten för eventuella avvikelser.

Produktvarianter

ProduktModellMin. Antal klippMin. VridmomentRep Vänd tillbakaVajer Dia.Pris
CROSBY 1010097 Wire Rope Clip U-bolt 3 / 8in | AB8WCQ 29WP20 1010097245 fot.lb.6.5 "3 / 8 "157SEK
CROSBY 1010131 Wire Rope Clip U-bolt 1 / 2in | AB8WCR 29WP22 1010131365 fot.lb.11.5 "1 / 2 "262SEK
CROSBY 1010177 Wire Rope Clip U-bolt 5 / 8in | AB8WCT 29WP24 1010177395 fot.lb.12 "5 / 8 "289SEK
CROSBY 1010015 Wire Rope Clip U-bolt 1/8 tum | AF9ETT 29WP16 101001524.5 fot.lb.3.25 "1 / 8 "95SEK
CROSBY 1010033 Wire Rope Clip U-bolt 3 / 16in | AF9ETU 29WP17 101003327.5 fot.lb.3.75 "3 / 16 "106SEK
CROSBY 1010079 Wire Rope Clip U-bolt 5 / 16in | AF9ETV 29WP19 1010079230 fot.lb.5.25 "5 / 16 "145SEK
CROSBY 1010195 Wire Rope Clip U-bolt 3/4 tum | AF9ETY 29WP25 10101954130 fot.lb.18 "3 / 4 "398SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CROSBY 1010051 Wire Rope Clip U-bult 1/4in
158SEK /enhet