EATON CHB Series Bolt-On Mount Circuit Breakers


Eaton CHB-serien bultmonterade kretsbrytare bryter strömförsörjningen i händelse av kortslutning och överbelastning. Dessa brytare används också för yt- och DIN-skena monterade kabel-in/kabel-ut-applikationer vid kombination med en monteringsbas.

Filter
AIC-betyg: 10kAIC @ 240V , Ramtyp: CHB
StilModellAmpsAntal polerSpänningPris (ex moms)
A
CHB215GF
152240V7 038 SEK
RFQ
B
CHB120GF-GAMLA
201120V-
RFQ
B
CHB120EPD
201120V-
RFQ
C
CHB220H2
202240V-
RFQ
B
CHB125GF
201120V6 040 SEK
RFQ
C
225 CHB
252240V-
RFQ
B
CHB130EPD
301120V-
RFQ
D
235 CHB
35A2240V-
RFQ
E
CHB240GF
40A2240V6 294 SEK
D
245 CHB
45A2240V-
RFQ
A
CHB250ST
502240V-
RFQ
D
CHB250GF
50A2240V6 294 SEK
RFQ
D
CHB250EPD
50A2240V6 294 SEK
RFQ
A
CHB260ST
602240V-
RFQ
D
CHB260GF
60A2240V6 294 SEK
RFQ
F
CHB2100LÅNG
1002240V-
RFQ
C
CHB2100H
1002240V-
RFQ

Arbetsmekanism

  • Eaton CHB-seriens brytare tillåter ström att flyta i normalt tillstånd.
  • De strömförande kontakterna kommer i denna situation i kontakt med varandra.
  • När den här enheten upptäcker ett jordfel, flyttas kontakterna isär och löser ut kretsen.

Funktioner

  • Eaton CHB-seriens bultmonterade kretsbrytare levereras med standardboxklämmor för att rymma koppar- och aluminiumtrådar i storlekarna 14 till 8 AWG.
  • Utvalda modeller har en intern gemensam utlösningsanslutning för att manövrera alla poler samtidigt.
  • De har ett bultmonteringssystem för säker installation.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton Load Centres: Dessa enheter är lämpliga för kraftdistribution och kretsskydd.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Hur installerar man dessa brytare?

  • Ta bort panelkåpan med en skruvmejsel.
  • Anslut noll- och jordledningarna.
  • Placera brytaren inuti och skruva tillbaka locket till panelen.

Vad är skillnaden mellan en strömbrytare och en säkring?

En säkring är en metallbit som smälter när överskottsström överbelastar kretsen, medan strömbrytaren har en intern strömbrytare som utlöses när det finns överström i kretsen.

Vad är avbrottsvärdet för dessa strömbrytare?

10kAIC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?