Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CROSBY 1010015 Wire Rope Clip U-bolt 1/8 tum | AF9ETT 29WP16

CROSBY 1010015 Vajerklämma U-bult 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF9ETT Modell: 1010015Korsreferens: 29WP16
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
95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelklämma
CliptypU-bult
FinishMålad
MaterialStål
Min. Antal klipp2
Min. Vridmoment4.5 fot.lb.
Rep Vänd tillbaka3.25 "
Vajer Dia.1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7312900000

Produktvarianter

ProduktModellMin. Antal klippMin. VridmomentRep Vänd tillbakaVajer Dia.Pris
CROSBY 1010051 Wire Rope Clip U-bolt 1 / 4in | AB8WCP 29WP18 1010051215 fot.lb.4.75 "1 / 4 "158SEK
CROSBY 1010097 Wire Rope Clip U-bolt 3 / 8in | AB8WCQ 29WP20 1010097245 fot.lb.6.5 "3 / 8 "157SEK
CROSBY 1010131 Wire Rope Clip U-bolt 1 / 2in | AB8WCR 29WP22 1010131365 fot.lb.11.5 "1 / 2 "262SEK
CROSBY 1010177 Wire Rope Clip U-bolt 5 / 8in | AB8WCT 29WP24 1010177395 fot.lb.12 "5 / 8 "289SEK
CROSBY 1010033 Wire Rope Clip U-bolt 3 / 16in | AF9ETU 29WP17 101003327.5 fot.lb.3.75 "3 / 16 "106SEK
CROSBY 1010079 Wire Rope Clip U-bolt 5 / 16in | AF9ETV 29WP19 1010079230 fot.lb.5.25 "5 / 16 "145SEK
CROSBY 1010195 Wire Rope Clip U-bolt 3/4 tum | AF9ETY 29WP25 10101954130 fot.lb.18 "3 / 4 "398SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CROSBY 1010015 Vajerklämma U-bult 1/8 tum
95SEK /enhet