Crydom / Sensata CKM0630 solid-state relä är idealiskt för att effektivt växla elektriska belastningar utan användning av mekaniska kontakter, vilket minimerar slitage. Detta Crydom CKM0630-relä används i applikationer, såsom temperatur- och processkontroll, motordrift, belysning och lastväxling i industriell automation och styrsystem.
Funktioner:
- Detta solid state-relä har ett brett utbud av belastningsklasser, från 10A till 30A, vilket gör det anpassningsbart för olika elektriska applikationer och strömkrav.
- Detta Crydom / Sensata CKM0630 DIN-monterade solid-state relä har en slimmad och utrymmesbesparande design med en bredd på bara 22.5 mm för effektiv installation i kompakta kontrollpaneler eller kapslingar.
- Den har en MOSFET-utgång med lågt läckage, vilket säkerställer minimal effektförlust och högeffektiv omkoppling samtidigt som värmeutvecklingen minskar.
- Detta solid state erbjuder flexibla monteringsalternativ, inklusive DIN-skena och panelmonteringskonfigurationer, vilket möjliggör mångsidig installation i kontrollpaneler eller direkt på paneler.
- Den är utrustad med en LED-ingångsstatusindikator för att enkelt övervaka reläets driftstatus, vilket förbättrar diagnostikmöjligheterna.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken belastning har Crydom CKM0630 halvledarrelä?
S. Detta solid state-relä har ett brett utbud av belastningsklasser från 10 till 30A, vilket gör det anpassningsbart för olika elektriska applikationer och strömkrav.
F. Vad är driftstemperaturen för Crydom CKM0630 halvledarrelä?
S. Den har en driftstemperatur som sträcker sig från -40 till 80 grader C.
F. Vilken ledningsstorlek kan detta Crydom CKM0630 solid-state relä rymma?
S. Den rymmer kablar i storlek upp till 10 AWG.