Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM CKM0610 DIN-monterat halvledarrelä 60VDC 10A | AF7JWW 21R922

CRYDOM CKM0610 DIN-monterad halvledarrelä 60VDC 10A

Finns i lager
Artikel: AF7JWW Modell: CKM0610Korsreferens: 21R922
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
1 886 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDIN-monterat halvledarrelä
Amps10
FallfärgSvart
FingersäkerJa
Inspänning4-32 VDC
Max. Ingångs volt32
Max. Utgångsförstärkare10A
Max. Utgående volt60
Max. Utgång med kylfläns (A)10
Min. Ingångs volt4
Min. Utgående volt0
MonteringDIN eller fläns
Fas1
Byt typSCR
Tänds vidNollkors
Spänningsutgång0-60 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInspänningArtikelMax. UtgångsförstärkareMonteringByt typPris
CRYDOM CKM0630 DIN-montering halvledarrelä 60VDC 30A | AF7JWX 21R924 CKM0630304-32 VDCDIN-monterat halvledarrelä30ADIN eller flänsSCR2 528 kr
CRYDOM CKM0620 halvledarrelä 4 till 32VDC 20A | AG9PZT 21R923 CKM0620-4 till 32 VDCSolid State Relay20DIN-skena / flänsMOSFET2 120 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM CKM0610 DIN-monterad halvledarrelä 60VDC 10A
1 886 kr /enhet