Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM CKM0620 halvledarrelä 4 till 32VDC 20A | AG9PZT 21R923

CRYDOM CKM0620 Solid State Relä 4 till 32VDC 20A

Finns i lager
Artikel: AG9PZT Modell: CKM0620Korsreferens: 21R923
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
2 120 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State Relay
FallfärgSvart
FingersäkerJa
Inspänning4 till 32 VDC
Max. Utgångsförstärkare20
MonteringDIN-skena / fläns
Antal poler1
Utspänning2 till 60 VDC
Byt typMOSFET

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)11.94
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInspänningArtikelMax. UtgångsförstärkareMonteringByt typPris
CRYDOM CKM0610 DIN-monterat halvledarrelä 60VDC 10A | AF7JWW 21R922 CKM0610104-32 VDCDIN-monterat halvledarrelä10ADIN eller flänsSCR1 886 kr
CRYDOM CKM0630 DIN-montering halvledarrelä 60VDC 30A | AF7JWX 21R924 CKM0630304-32 VDCDIN-monterat halvledarrelä30ADIN eller flänsSCR2 528 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM CKM0620 Solid State Relä 4 till 32VDC 20A
2 120 kr /enhet