Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM CKRA4820 DIN Mount Solid State Relay Input VAC | AF6NYX 1DTP4

CRYDOM CKRA4820 DIN-monterad halvledarreläingång VAC

Finns i lager
Artikel: AF6NYX Modell: CKRA4820Korsreferens: 1DTP4

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 510 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDIN-monterat halvledarrelä
Amps20
FallfärgSvart
FingersäkerJa
Inspänning90-280 VAC
Max. Ingångs volt280
Max. Utgångsförstärkare20A
Max. Utgående volt530
Max. Utgång med kylfläns (A)20
Min. Ingångs volt90
Min. Utgående volt24
MonteringDIN eller fläns
Fas1
Byt typSCR
Tänds vidNollkors
Spänningsutgång24-530 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8925
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInspänningMax. UtgångsförstärkareSpänningsutgångPris
CRYDOM CKRD2410 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYL 1DTN3 CKRD2410104.5-32 VDC10A24-280 VAC1 149 kr
CRYDOM CKRD2420 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYM 1DTN4 CKRD2420204.5-32 VDC20A24-280 VAC1 251 kr
CRYDOM CKRD2430 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYN 1DTN5 CKRD2430304.5-32 VDC30A24-280 VAC1 331 kr
CRYDOM CKRD243010 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYP 1DTN6 CKRD243010304.5-32 VDC30A24-280 VAC1 316 kr
CRYDOM CKRD4810 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYQ 1DTN7 CKRD4810104.5-32 VDC10A48-530 VAC1 307 kr
CRYDOM CKRD4820 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYR 1DTN8 CKRD4820204.5-32 VDC20A48-530 VAC1 445 kr
CRYDOM CKRD4830 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYT 1DTN9 CKRD4830304.5-32 VDC30A48-530 VAC1 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM CKRA4820 DIN-monterad halvledarreläingång VAC
1 510 kr /enhet