Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM D2425B halvledarrelä stängt 24-280VAC | AF6NXT 1DTJ7

CRYDOM D2425B halvledarrelä stängd 24-280VAC

Finns i lager
Artikel: AF6NXT Modell: D2425BKorsreferens: 1DTJ7
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
1 000 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarrelä, stängt
Amps25
FallfärgSvart
FingersäkerNej
Inspänning3-32 VDC
Max. Ingångs volt32
Max. Utgångsförstärkare25A
Max. Utgående volt280
Max. Utgång med kylfläns (A)25
Min. Ingångs volt3
Min. Utgående volt24
Monteringyta
Fas3
Byt typSCR
Tänds vidNollkors
Spänningsutgång24-280 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFallfärgByt typSpänningsutgångFingersäkerInspänningArtikelPris
CRYDOM EL240A1005 Solid State Relä 100VAC 5A Zero Cross | AF6GBU 13V356 EL240A100515SvartSCR3-100 VACNej4-8 VDCSolid State Relay577SEK
CRYDOM EL240A10R05 halvledarrelä 100VAC 5A nollkors | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515SvartSCR3-100 VACNej21-27 VDCSolid State Relay600SEK
CRYDOM EL240A1024 halvledarrelä 100VAC 10A nollkors | AF6GBW 13V358 EL240A1024110SvartSCR3-100 VACNej4-8 VDCSolid State Relay404SEK
CRYDOM EL240A10R24 halvledarrelä 100VAC 10A nollkors | AF6GBX 13V359 EL240A10R24110SvartSCR3-100 VACNej21-27 VDCSolid State Relay630SEK
CRYDOM EL240A2005 halvledarrelä 280VAC 10A nollkors | AF6GBY 13V360 EL240A2005110SvartSCR24-280 VACNej4-8 VDCSolid State Relay630SEK
CRYDOM EL240A20R05 halvledarrelä 280VAC 10A nollkors | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110SvartSCR24-280 VACNej21-27 VDCSolid State Relay644SEK
CRYDOM EL240A2024 halvledarrelä 280VAC 10A slumpmässigt | AF6GCA 13V362 EL240A2024110SvartSCR24-280 VACNej4-8 VDCSolid State Relay610SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM D2425B halvledarrelä stängd 24-280VAC
1 000 kr /enhet