Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM HA4825E Solid State Relay Input VAC Output VAC | AF6NXJ 1DTH8

CRYDOM HA4825E Solid State Relay Input VAC Output VAC

Finns i lager
Artikel: AF6NXJ Modell: HA4825EKorsreferens: 1DTH8
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
1 172 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State Relay
Amps25
FallfärgSvart
FingersäkerNej
Inspänning18-36 VAC
Max. Ingångs volt36
Max. Utgångsförstärkare25A
Max. Utgående volt530
Max. Utgång med kylfläns (A)25
Min. Ingångs volt18
Min. Utgående volt48
Monteringyta
Fas1
Byt typSCR
Tänds vidNollkors
Spänningsutgång48-530 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInspänningMax. UtgångsförstärkarePris
CRYDOM HA4812 halvledarreläingång VAC-utgång VAC | AF6NWX 1DTG6 HA48121290-280 VAC12A1 161 kr
CRYDOM HA4825 halvledarreläingång VAC-utgång VAC | AF6NWY 1DTG7 HA48252590-280 VAC25A1 128 kr
CRYDOM HA4850 halvledarreläingång VAC-utgång VAC | AF6NWZ 1DTG8 HA48505090-280 VAC50A1 237 kr
CRYDOM HA4875 halvledarreläingång VAC-utgång VAC | AF6NXA 1DTG9 HA48757590-280 VAC75A1 978 kr
CRYDOM HA4890 halvledarreläingång VAC-utgång VAC | AF6NXB 1DTH1 HA48909090-280 VAC90A1 805 kr
CRYDOM HA4850E halvledarreläingång VAC-utgång VAC | AF6NXK 1DTH9 HA4850E5018-36 VAC50A1 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM HA4825E Solid State Relay Input VAC Output VAC
1 172 kr /enhet