Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM HD4812 halvledarreläingång VDC-utgång VAC | AF6NWL 1DTF5

CRYDOM HD4812 ​​Solid State Relay Input VDC Output VAC

Finns i lager
Artikel: AF6NWL Modell: HD4812Korsreferens: 1DTF5
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
1 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State Relay
Amps12
FallfärgSvart
FingersäkerNej
Inspänning4-32 VDC
Max. Ingångs volt32
Max. Utgångsförstärkare12A
Max. Utgående volt530
Max. Utgång med kylfläns (A)12
Min. Ingångs volt4
Min. Utgående volt48
Monteringyta
Fas1
Byt typSCR
Tänds vidNollkors
Spänningsutgång48-530 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMax. UtgångsförstärkarePris
CRYDOM HD4825 halvledarreläingång VDC-utgång VAC | AF6NWM 1DTF6 HD48252525A1 081 kr
CRYDOM HD4850 ​​halvledarreläingång VDC-utgång VAC | AF6NWN 1DTF7 HD48505050A1 176 kr
CRYDOM HD4875 halvledarreläingång VDC-utgång VAC | AF6NWP 1DTF8 HD48757575A1 705 kr
CRYDOM HD4890 halvledarreläingång VDC-utgång VAC | AF6NWQ 1DTF9 HD48909090A1 768 kr
CRYDOM HD482510 halvledarreläingång VDC-utgång VAC | AF6NXP 1DTJ4 HD4825102525A1 104 kr
CRYDOM HD485010 halvledarreläingång VDC-utgång VAC | AF6NXQ 1DTJ5 HD4850105050A1 240 kr
CRYDOM HD489010 Solid State Relay Input VDC Output VAC | AF6NXR 1DTJ6 HD4890109090A1 794 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM HD4812 ​​Solid State Relay Input VDC Output VAC
1 027 kr /enhet