Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM OAC5-modul Ingång DC-utgång AC svart 3.5 A | AF6NZH 1DTT1

CRYDOM OAC5-modulingång DC-utgång AC Svart 3.5 A

Finns i lager
Artikel: AF6NZH Modell: OAC5Korsreferens: 1DTT1
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
380SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngångs- / utgångsrelämodul
FallfärgSvart
Inspänning5 VDC
Max. Ingångs volt8VDC
Max. Utgående volt140VAC
Max. Utgång med kylfläns (A)3.5
Min. Ingångs volt2.75VDC
Min. Utgående volt12VAC
MonteringsstilAnslut till monteringskort för 0.6 "-moduler
Tänds vidNollkors
Spänningsutgång120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8536490080

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Högströmstyristorer med 100A överspänningsförmåga

Produktvarianter

ProduktModellFallfärgInspänningMax. UtgångsförstärkareMonteringsstilSpänningsutgångPris
CRYDOM ODC5-modul Ingång DC-utgång DC röd 2A | AF6NZJ 1DTT2 ODC5Red5 VDC3Anslut till monteringskort för 0.6 "-moduler5-48 VDC465SEK
CRYDOM IAC5-modul Ingång AC-utgång DC gul 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5Gul120 VAC-Anslut till monteringskort för 0.6 "-moduler5 VDC380SEK
CRYDOM IDC5-modul Ingång DC-utgång DC Vit 50mA | AF6NZL 1DTT4 IDC5White5-28 VDC-Anslut till monteringskort för 0.6 "-moduler5 VDC380SEK
CRYDOM DRODC5-modul Ingång DC-utgång DC röd 3 A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5Red5 VDC3DIN-skena5-48 VDC701SEK
CRYDOM DRIDC5 Modulingång DC -utgång DC Vit 50mA | AF6NZQ 1DTT8 DRIDC5White5-28 VDC-DIN-skena5 VDC642SEK
CRYDOM DROAC-modul Ingång DC-utgång AC svart 5 A | AF6NZR 1DTT9 DROACSvart5-24 VDC5DIN-skena120 / 240 VAC701SEK
CRYDOM DRIAC5-modul Ingång AC-utgång DC gul 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC5Gul120 VAC-DIN-skena5 VDC642SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM OAC5-modulingång DC-utgång AC Svart 3.5 A
380SEK /enhet