Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM DRIDC5 Modulingång DC -utgång DC Vit 50mA | AF6NZQ 1DTT8

CRYDOM DRIDC5 Modulingång DC Utgång DC Vit 50mA

Finns i lager
Artikel: AF6NZQ Modell: DRIDC5Korsreferens: 1DTT8
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
642SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngångs- / utgångsrelämodul
FallfärgWhite
Inspänning5-28 VDC
Max. Ingångs volt32VAC / DC
Max. Utgående volt30VDC
Max. Utgång med kylfläns (A)50mA
Min. Ingångs volt4VAC / DC
Min. Utgående volt3VDC
MonteringsstilDIN-skena
Spänningsutgång5 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8536490080

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Open Collector Output, LED-indikator

Produktvarianter

ProduktModellFallfärgInspänningMax. UtgångsförstärkareMonteringsstilSpänningsutgångPris
CRYDOM OAC5-modul Ingång DC-utgång AC svart 3.5 A | AF6NZH 1DTT1 OAC5Svart5 VDC-Anslut till monteringskort för 0.6 "-moduler120 VAC380SEK
CRYDOM ODC5-modul Ingång DC-utgång DC röd 2A | AF6NZJ 1DTT2 ODC5Red5 VDC3Anslut till monteringskort för 0.6 "-moduler5-48 VDC465SEK
CRYDOM IAC5-modul Ingång AC-utgång DC gul 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5Gul120 VAC-Anslut till monteringskort för 0.6 "-moduler5 VDC380SEK
CRYDOM IDC5-modul Ingång DC-utgång DC Vit 50mA | AF6NZL 1DTT4 IDC5White5-28 VDC-Anslut till monteringskort för 0.6 "-moduler5 VDC380SEK
CRYDOM DRODC5-modul Ingång DC-utgång DC röd 3 A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5Red5 VDC3DIN-skena5-48 VDC701SEK
CRYDOM DROAC-modul Ingång DC-utgång AC svart 5 A | AF6NZR 1DTT9 DROACSvart5-24 VDC5DIN-skena120 / 240 VAC701SEK
CRYDOM DRIAC5-modul Ingång AC-utgång DC gul 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC5Gul120 VAC-DIN-skena5 VDC642SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM DRIDC5 Modulingång DC Utgång DC Vit 50mA
642SEK /enhet