Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM DROAC-modul Ingång DC-utgång AC svart 5 A | AF6NZR 1DTT9

CRYDOM DROAC-modulingång DC-utgång AC Svart 5 A

Finns i lager
Artikel: AF6NZR Modell: DROACKorsreferens: 1DTT9

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

701SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIngångs- / utgångsrelämodul
FallfärgSvart
Inspänning5-24 VDC
Max. Ingångs volt32VDC
Max. Utgångsförstärkare5
Max. Utgående volt280VAC
Max. Utgång med kylfläns (A)5
Min. Ingångs volt3.7VDC
Min. Utgående volt12VAC
MonteringsstilDIN-skena
Tänds vidNoll kors
Spänningsutgång120 / 240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellFallfärgInspänningMax. UtgångsförstärkareMonteringsstilSpänningsutgångPris
CRYDOM OAC5-modul Ingång DC-utgång AC svart 3.5 A | AF6NZH 1DTT1 OAC5Svart5 VDC-Anslut till monteringskort för 0.6 "-moduler120 VAC380SEK
CRYDOM ODC5-modul Ingång DC-utgång DC röd 2A | AF6NZJ 1DTT2 ODC5Red5 VDC3Anslut till monteringskort för 0.6 "-moduler5-48 VDC465SEK
CRYDOM IAC5-modul Ingång AC-utgång DC gul 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5Gul120 VAC-Anslut till monteringskort för 0.6 "-moduler5 VDC380SEK
CRYDOM IDC5-modul Ingång DC-utgång DC Vit 50mA | AF6NZL 1DTT4 IDC5White5-28 VDC-Anslut till monteringskort för 0.6 "-moduler5 VDC380SEK
CRYDOM DRODC5-modul Ingång DC-utgång DC röd 3 A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5Red5 VDC3DIN-skena5-48 VDC701SEK
CRYDOM DRIDC5 Modulingång DC -utgång DC Vit 50mA | AF6NZQ 1DTT8 DRIDC5White5-28 VDC-DIN-skena5 VDC642SEK
CRYDOM DRIAC5-modul Ingång AC-utgång DC gul 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC5Gul120 VAC-DIN-skena5 VDC642SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM DROAC-modulingång DC-utgång AC Svart 5 A
701SEK /enhet