Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM RPC1225 Proportional Controller Input VAC | AF6NYB 1DTL1

CRYDOM RPC1225 Proportional Controller Input VAC

Finns i lager
Artikel: AF6NYB Modell: RPC1225Korsreferens: 1DTL1
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
2 935 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProportionell styrenhet
FallfärgSvart
Inspänning150K Ohm potentiometer
Max. Utgångsförstärkare25
Max. Utgående volt130
Max. Utgång med kylfläns (A)25
Min. Utgående volt90
Byt typSCR
TerminalerSkruvar med sadelklämmor
Variabel motståndsstorlek150K Ohm potentiometer
SpänningsutgångAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModellInspänningMax. UtgångsförstärkareVariabel motståndsstorlekPris
CRYDOM RPC1240 Proportional Controller Input VAC | AF6NYC 1DTL2 RPC1240150K Ohm potentiometer40150K Ohm potentiometer4 002 kr
CRYDOM RPC2440 Proportional Controller Input VAC | AF6NYD 1DTL3 RPC24401M Ohm potentiometer401M Ohm potentiometer4 358 kr
CRYDOM RPC4840 Proportional Controller Input VAC | AF6NYE 1DTL4 RPC48401M Ohm potentiometer401M Ohm potentiometer3 025 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM RPC1225 Proportional Controller Input VAC
2 935 kr /enhet