Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CURRENT LED6.5MR1682725 LED Bulb, MR16, 2-Pin, 6 W Watts, 500 lm, LED | CR2TWU 490Z35

CURRENT LED6.5MR1682725 LED-lampa, MR16, 2-stift, 6 W Watt, 500 lm, LED

Finns i lager
Artikel: CR2TWU Modell: LED6.5MR1682725Korsreferens: 490Z35

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
CURRENT LED5.5LS3/850 LED-lampa, A19, Medium Screw, 40W INC/9 till 11W CFL, 5.5 W Watt, 450 lm, LED, 3 PK | CR2TVE 49ZC13 LED5.5LS3 / 8501203SEK
CURRENT LED6DADL9C-4PK LED-lampa, A19, Medium Screw, 40W INC/9 till 11W CFL, 5.5 W Watt, 450 lm, LED, 4 PK | CR2TVF 482P32 LED6DADL9C-4PK1105SEK
CURRENT LED6DASW9C-4PK LED-lampa, A19, Medium Screw, 40W INC/9 till 11W CFL, 6 W Watt, 450 lm, LED, 4 PK | CR2TVG 482P31 LED6DASW9C-4PK1176SEK
CURRENT LED6DA19/830 LED-lampa, A19, Medium Screw, 40W INC/9 till 11W CFL, 6 W Watt, 480 lm, LED, 3000K | CR2TVH 53CE34 LED6DA19 / 830165SEK
CURRENT LED6DA19/850 LED-lampa, A19, Medium Screw, 40W INC/9 till 11W CFL, 6 W Watt, 480 lm, LED, 5000K | CR2TVJ 53CE35 LED6DA19 / 850179SEK
CURRENT LED10DADL9C-4PK LED-lampa, A19, Medium Screw, 60W INC/13 till 15W CFL, 10 W Watt, 800 lm, LED, 4 PK | CR2TVK 482P34 LED10DADL9C-4PK197SEK
CURRENT LED10DA19/850 LED-lampa, A19, Medium Screw, 60W INC/13 till 15W CFL, 10 W Watt, 800 lm, LED, 5000K | CR2TVL 53CE39 LED10DA19 / 850181SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CURRENT LED6.5MR1682725 LED-lampa, MR16, 2-stift, 6 W Watt, 500 lm, LED
188SEK /enhet