Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA SFTH-02-5 Momentgångjärn 37/64 tum H 1-3/8 tum bredd | AE2AWL 4WDZ5

LAMP SFTH-02-5 Momentgångjärn 37/64 tum H 1-3/8 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AE2AWL Modell: SFTH-02-5Korsreferens: 4WDZ5
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
434SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMoment gångjärn
FärgNatural
HörnRundade
Dörrbladets längd37 / 64 "
Dörrbladets bredd23 / 64 "
FinishPolerad
Rambladets längd37 / 64 "
Rambladets bredd9 / 16 "
hårdvaraIngår ej
Höjd37 / 64 "
Hål per blad2 eller 3
Bladtjocklek0.047 "
Lastkapacitet4.3 lb.
MaterialRostfritt stål
Pin Dia.11 / 32 "
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellPin Dia.Dörrbladets längdDörrbladets breddBreddRambladets längdRambladets breddHöjdBladtjocklekPris
LAMPA SFTH-03-19 Momentgångjärn 1-31/32 tum H 1-43/64 tum bredd | AE2AWM 4WDZ6 SFTH-03-191 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "545SEK
LAMPA SFTH-03-9 Momentgångjärn 1-31/32 tum H 1-43/64 tum bredd | AE2AWN 4WDZ7 SFTH-03-91 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "545SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP SFTH-02-5 Momentgångjärn 37/64 tum H 1-3/8 tum bredd
434SEK /enhet