Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

D-LINE US / FLIB22QSP-5PK Kabelskydd Intern armbåge Brun Pk5 | AF6KEE 19RZ74

D-LINE US/FLIB22QSP-5PK Kabelskydd Invändig armbåge Brun Pk5

Finns i lager
Artikel: AF6KEE Modell: US/FLIB22QSP-5PKKorsreferens: 19RZ74
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
15SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelskydd Intern armbåge
Kanalhöjd7 / 8 "
Kanalbredd7 / 8 "
FärgBrun
AnslutningsstilClip-Over
Höjd7 / 8 "
Längd0.1ft.
LastkapacitetInte specificerad
MaterialABS
Max. Kabeldia.1 / 4 "
Antal kanaler1
StilSläpp över
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909987

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
D-LINE US // FLIB22QSW-5PK Kabelskydd Intern armbåge Vit | AF6KEA 19RZ70 USA // FLIB22QSW-5PKWhite15SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

D-LINE US/FLIB22QSP-5PK Kabelskydd Invändig armbåge Brun Pk5
15SEK /enhet