DAKE CORPORATION 977200 Borrpress, golvtyp, 5/8 tums borrkapacitet, 110V | CJ6UFA SB-16

DAKE CORPORATION 977200 Borrpress, golvtyp, 5/8 tums borrkapacitet, 110V

Artikel: CJ6UFA Modell: 977200Korsreferens: SB-16
31 698 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelpelarborrmaskin
Basdjup19 5 / 8 "
Basbredd12 1 / 2 "
Kolumn Dia.3 1 / 8 "
Djup11 3 / 4 "
Borrdjup (in.)5/8
HP1/2
Max. Spindel till bas49 1 / 4 "
Maximal arbetsdiameter14 1 / 8 "
motor~~POS=TRUNC110V / 220V / 440V
Antal hastigheter9
Totala höjden64 "
Spindelhastighet240 till 3400 rpm
SpindelavsmalningMT2
Spindel till bord28 1 / 2 "
Spindelresor3 1 / 8 "
Spänning120V
Bredd11 3 / 4 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorrdjup (in.)SpindelavsmalningHpSpänningSpindelhastighetMaximal arbetsdiameterMotorPris
DAKE CORPORATION 977400V Borrpress, golvtyp, 1.25 tums borrkapacitet, variabel hastighet, 110V | CJ6UFB SB-32V 977400V1 1 / 4MT41.5120V46 till 3473 rpm18 "-62 727 kr
RFQ
DAKE CORPORATION 977600 Borrpress, golvtyp, 1 tums borrkapacitet, 110V | CJ6UFC SB-25 9776001MT32220V270 till 2000 rpm18 "-42 654 kr
RFQ
DAKE CORPORATION 977600V Borrpress, golvtyp, 1 tums borrkapacitet, variabel hastighet, 110V | CJ6UFD SB-25V 977600V1MT31.5120V46 till 3550 rpm18 "-53 443 kr
RFQ
DAKE CORPORATION 977701V Borrpress, golvtyp, 1 tums borrkapacitet, automatisk matning, variabel hastighet, 110V | CJ6UFE SB-250V 977701V1MT31.5120V68 1380 till XNUMX XNUMX varv per minut18 "-71 090 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 977200 Borrpress, golvtyp, 5/8 tums borrkapacitet, 110V
31 698 kr /enhet