DAKE CORPORATION 983100 Horisontellt bandsåg 1 Ph 7 In | AD3MHQ 40F055

DAKE CORPORATION 983100 Horisontell bandsåg 1 Ph 7 In

Artikel: AD3MHQ Modell: 983100Korsreferens: 40F055
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

31 941 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell bandsåg
Förstärkare AC13.8
Bladtjocklek. 035 "
Bladhjul Dia.12 "
Skärvinkel90 till 45
Skärkapacitet Rektangel7 "x 12"
Kapkapacitet rund7"
Skärkapacitet Fyrkant7"
HP3/4
Hz60
Max. Bladlängd93 "
Max. Knivbredd3 / 4 "
Max. Skärtjocklek7"
Min. Bladlängd93 "
Min. Knivbredd3 / 4 "
Gerings kapacitet45 grader
Övergripande djup56 "
Totala höjden39 "
Total bredd21 "
Fas1
RPM1720
Hastigheter85/130/180/235 fpm
Tabellstorlek21 "x 9"
Spänning110

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 184.5
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8461508020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHPTotala höjdenHastigheterPris
DAKE CORPORATION 983101 Horisontellt bandsåg 1 Ph 9 In | AD3MHR 40F056 98310116.0141 "98/164/246/328 fpm48 106 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 983100 Horisontell bandsåg 1 Ph 7 In
31 941 kr /enhet