DAKE CORPORATION 983101 Horisontellt bandsåg 1 Ph 9 In | AD3MHR 40F056

DAKE CORPORATION 983101 Horisontell bandsåg 1 Ph 9 In

Artikel: AD3MHR Modell: 983101Korsreferens: 40F056
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

48 106 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorisontell bandsåg
Förstärkare AC16.0
Bladtjocklek. 035 "
Bladhjul Dia.12 "
Skärvinkel90 till 45
Skärkapacitet Rektangel9 "x 12"
Kapkapacitet rund9"
Skärkapacitet Fyrkant9"
HP1
Hz60
Max. Bladlängd104-1 / 4 "
Max. Knivbredd1"
Max. Skärtjocklek9"
Min. Bladlängd104-1 / 4 "
Min. Knivbredd3 / 4 "
Gerings kapacitet45 grader
Övergripande djup56 "
Totala höjden41 "
Total bredd21 "
Fas1
RPM1720
Hastigheter98/164/246/328 fpm
Tabellstorlek24-1 / 2 "x 9"
Spänning110

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 225
Fartygets höjd (cm)129.54
Fartygets längd (cm)184.15
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8461508020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHPTotala höjdenHastigheterPris
DAKE CORPORATION 983100 Horisontellt bandsåg 1 Ph 7 In | AD3MHQ 40F055 98310013.83/439 "85/130/180/235 fpm31 941 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 983101 Horisontell bandsåg 1 Ph 9 In
48 106 kr /enhet