Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DANCO 9D00010345 Sidospruthuvud 1/4 tum svart | AF7ZEH 23PG97

DANCO 9D00010345 Sidospruthuvud 1/4 tum svart

Finns i lager
Artikel: AF7ZEH Modell: 9D00010345Korsreferens: 23PG97
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSidospruthuvud
Färg / ytaSvart
förbindelse1 / 4 "
Inlopp1 / 4 "
MaterialPlast
Classic Outlet1 / 4 "
Storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481901000

Produktvarianter

ProduktModellFärg / ytaPris
DANCO 9D00010346 Sidospruthuvud 1/4 tum Vit | AF7ZEJ 23PG98 9D00010346White123SEK
DANCO 9D00010330 Sidospruthuvud 1/4 tum Krom | AF7ZEK 23PG99 9D00010330krom236SEK
DANCO 9D00010332 Sidospruthuvud 1/4 tum borstat nickel | AF7ZEL 23PH01 9D00010332Borstat nickel279SEK
DANCO 9D00010334 Sidospruthuvud 1/4 tum Krom | AF7ZEM 23PH02 9D00010334krom218SEK
DANCO 9D00010335 Sidospruthuvud 1/4 tum svart | AF7ZEN 23PH03 9D00010335Svart285SEK
DANCO 9D00010336 Sidospruthuvud 1/4 tum Krom | AF7ZEP 23PH04 9D00010336krom333SEK
DANCO 9D00010337 Sidosprayhuvud 1/4 tum borstat nickel | AF7ZEQ 23PH05 9D00010337Borstat nickel358SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DANCO 9D00010345 Sidospruthuvud 1/4 tum svart
132SEK /enhet