DANDY LIFT PLM-250 Saxlyftvagn 500 Lb. Stål fast | AC3BRQ 2RDN7

DANDY LIFT PLM-250 Saxlyftvagn 500 Lb. Stål fast

Finns i lager
Artikel: AC3BRQ Modell: PLM-250Korsreferens: 2RDN7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 453 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Caster Dia.5"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(4) Vrid
Höjd per stroke15 / 16 "
RammaterialStål
Lastkapacitet500 lb.
Sänkt höjd14-1 / 4 "
Fas1
Plattform Längd31.5 "
PlattformsstilFast
Plattformsbredd20 "
Powered Byelektriska
Höjd höjd32-1 / 2 "
Upp hastighet sekunder36
Spänning24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 80.1
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellSpänningCaster Dia.HjulmaterialCaster TypLastkapacitetPlattform LängdPlattformsbreddPowered ByPris
DANDY LIFT PLM-100 Saxlyftvagn 220 Lb. Stål fast | AC3BRL 2RDN3 PLM-100125"Fenol(2) Styv, (2) Vridbar220 lb.31.5 "20 "elektriska51 425 kr
DANDY LIFT PLM-100W Saxlyftvagn 220 Lb. Stål fast | AC3BRM 2RDN4 PLM-100W125"Fenol(2) Styv, (2) Vridbar220 lb.36 "24 "elektriska47 476 kr
DANDY LIFT PLM-150 Saxlyftvagn 330 Lb. Stål fast | AC3BRN 2RDN5 PLM-150125"Fenol(2) Styv, (2) Vridbar330 lb.31.5 "20 "elektriska39 669 kr
DANDY LIFT PLM-150W Saxlyftvagn 330 Lb. Stål fast | AC3BRP 2RDN6 PLM-150W125"Fenol(2) Styv, (2) Vridbar330 lb.36 "24 "elektriska39 640 kr
DANDY LIFT A-350W Saxlyftvagn 770 Lb. Stål fast | AE2QPG 4YZ95 A-350W-5"-(2) Styv, (2) Vrid med lås770 lb.35 13 / 16 "23.593Hydraulisk33 996 kr
DANDY LIFT A-500 Saxlyftvagn 1100 Lb. Stål fast | AE2QPH 4YZ96 A-500-5"-(2) Styv, (2) Vrid med lås1100 lb.35 13 / 16 "23 3 / 5 "Hydraulisk24 252 kr
DANDY LIFT A-800 Saxlyftvagn 1760 Lb. Stål fast | AE2QPJ 4YZ97 A-800-6"-(2) Styv, (2) Vrid med lås1760 lb.39 13 / 32 "23.593Hydraulisk27 658 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DANDY LIFT PLM-250 Saxlyftvagn 500 Lb. Stål fast
63 453 kr /enhet