DANDY LIFT A-350W Saxlyftvagn 770 Lb. Stål fast | AE2QPG 4YZ95

DANDY LIFT A-350W saxlyftvagn 770 Lb. Stål fast

Finns i lager
Artikel: AE2QPG Modell: A-350WKorsreferens: 4YZ95

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 862 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Caster Dia.5"
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med lås
Höjd per stroke1"
RammaterialStål
Lastkapacitet770 lb.
Sänkt höjd13-19 / 32 "
Plattform Längd35 13 / 16 "
PlattformsstilFast
Plattformsbredd23.593
Powered ByHydraulisk
Höjd höjd49-51 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.87
Fartygets höjd (cm)55.37
Fartygets längd (cm)104.65
Fartygets bredd (cm)69.09
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellSpänningCaster Dia.HjulmaterialCaster TypLastkapacitetPlattform LängdPlattformsbreddPowered ByPris
DANDY LIFT PLM-100 Saxlyftvagn 220 Lb. Stål fast | AC3BRL 2RDN3 PLM-100125"Fenol(2) Styv, (2) Vridbar220 lb.31.5 "20 "elektriska55 019 kr
DANDY LIFT PLM-100W Saxlyftvagn 220 Lb. Stål fast | AC3BRM 2RDN4 PLM-100W125"Fenol(2) Styv, (2) Vridbar220 lb.36 "24 "elektriska50 258 kr
DANDY LIFT PLM-150 Saxlyftvagn 330 Lb. Stål fast | AC3BRN 2RDN5 PLM-150125"Fenol(2) Styv, (2) Vridbar330 lb.31.5 "20 "elektriska43 056 kr
DANDY LIFT PLM-150W Saxlyftvagn 330 Lb. Stål fast | AC3BRP 2RDN6 PLM-150W125"Fenol(2) Styv, (2) Vridbar330 lb.36 "24 "elektriska43 913 kr
DANDY LIFT PLM-250 Saxlyftvagn 500 Lb. Stål fast | AC3BRQ 2RDN7 PLM-250245"Fenol(4) Vrid500 lb.31.5 "20 "elektriska58 451 kr
DANDY LIFT A-500 Saxlyftvagn 1100 Lb. Stål fast | AE2QPH 4YZ96 A-500-5"-(2) Styv, (2) Vrid med lås1100 lb.35 13 / 16 "23 3 / 5 "Hydraulisk24 201 kr
DANDY LIFT A-800 Saxlyftvagn 1760 Lb. Stål fast | AE2QPJ 4YZ97 A-800-6"-(2) Styv, (2) Vrid med lås1760 lb.39 13 / 32 "23.593Hydraulisk26 810 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DANDY LIFT A-350W saxlyftvagn 770 Lb. Stål fast
30 862 kr /enhet