Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAP 08641 Silikongummitätning klar 10.1 Oz. | AE2YZQ 5A463

DAP 08641 Silikongummi tätningsmedel klar 10.1 Oz.

Finns i lager
Artikel: AE2YZQ Modell: 08641Korsreferens: 5A463
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
227SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummitätningsmedel
Ansökan tid20 min.
BasSilikon
FärgRensa
behållare TypSlangar
flampunktMer än 200 grader F
Full botemedel24 timmar
Prestanda Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Storlek10.1 oz.
Specifik gravitation0.96
substratGlas, Keramik, Glasfiber, Trä, Tegel, Metall, Gips, Kakel, Betong, Duk, Porslin, Plast och Gummi, Målad yta, Icke-oljigt trä

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.35
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3214100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ansökan Temp. Räckvidd (-35 grader till 140 grader F)
    • VOC (28.8 g / l)
    • Egenskaper: Vattentät, flexibel, 10-20 min. Tack ledig tid, 5-10 min. Verktygstid

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelPris
DAP 70798-08642 Silikongummitätningsmedel svart 10.1 Oz. | AD8VRR 4MY67 70798-08642SvartTätningsmedel227SEK
DAP 08646 Silikongummi Vit 10.1 Oz. | AE2YZR 5A464 08646WhiteGummitätningsmedel227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAP 08641 Silikongummi tätningsmedel klar 10.1 Oz.
227SEK /enhet