Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAP 70798-08642 Silikongummitätningsmedel svart 10.1 Oz. | AD8VRR 4MY67

DAP 70798-08642 Silikongummi tätningsmedel Svart 10.1 Oz.

Finns i lager
Artikel: AD8VRR Modell: 70798-08642Korsreferens: 4MY67

Få det Maj 6, Måndag
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
227SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTätningsmedel
Ansökan tid20 min.
BasSilikon
FärgSvart
behållare TypSlangar
flampunkt212 grader F
Full botemedel24 timmar
Prestanda Temp. Räckvidd-40 grader till 140 grader F.
Storlek10.1 oz.
Specifik gravitation0.96 @ 25 grader C
substratGlas, Keramik, Glasfiber, Trä, Tegel, Metall, Gips, Kakel, Betong

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.35
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3214100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ansökan Temp. Räckvidd (-35 grader till 140 grader F)
    • VOC (30 g / l)
    • Egenskaper: Vattentät, flexibel, inomhusbruk, utomhusanvändning, verktygstiden är 5-10 min, klibbfri tid är 10-20 min

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelPris
DAP 08641 Silikongummitätning klar 10.1 Oz. | AE2YZQ 5A463 08641RensaGummitätningsmedel227SEK
DAP 08646 Silikongummi Vit 10.1 Oz. | AE2YZR 5A464 08646WhiteGummitätningsmedel227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAP 70798-08642 Silikongummi tätningsmedel Svart 10.1 Oz.
227SEK /enhet