Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYCO 75200GL Kylarslang ID 2 tum Ytterdiameter 2.4 tum | AD7UGD 4GJT8

DAYCO 75200GL Kylarslang ID 2 tum Ytterdiameter 2.4 tum

Finns i lager
Artikel: AD7UGD Modell: 75200GLKorsreferens: 4GJT8

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig kylarslang
FärgSvart guld
Inuti Dia.2"
Längd4ft.
MaterialNitril
Utanför Dia.2.4 "
Temp. Räckvidd-40 till 212 grader F
TypKlass B-rör
Arbetstryck70 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.ArbetstryckPris
DAYCO 75125GL Kylarslang Id 1 1/4 tum Ytterdiameter 1.7 tum | AD7UGE 4GJT9 75125GL1-1 / 4 "1.7 "92 PSI1 748 kr
DAYCO 75250GL Kylarslang Id 2 1/2 tum Ytterdiameter 2.9 tum | AD7UGF 4GJU1 75250GL2-1 / 2 "2.9 "50 PSI2 645 kr
DAYCO 75225GL Kylarslang Id 2 1/4 tum Ytterdiameter 2.7 tum | AD7UGG 4GJU2 75225GL2-1 / 4 "2.7 "60 PSI2 525 kr
DAYCO 75450GL Kylarslang Id 4 1/2 tum Ytterdiameter 4.9 tum | AD7UGJ 4GJU4 75450GL4-1 / 2 "4.9 "20 PSI4 022 kr
DAYCO 75150GL Kylarslang Id 1 1/2 tum Ytterdiameter 1.9 tum | AD7UGK 4GJU5 75150GL1-1 / 2 "1.9 "85 PSI1 777 kr
DAYCO 75500GL Kylarslang ID 5 tums ytterdiameter 5.4 tum | AD7UGL 4GJU6 75500GL5"5.4 "20 PSI4 361 kr
DAYCO 75288GL Kylarslang ID 2 7/8 tum Ytterdiameter 3.3 tum | AD7UGM 4GJU7 75288GL2-7 / 8 "3.3 "40 PSI2 285 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYCO 75200GL Kylarslang ID 2 tum Ytterdiameter 2.4 tum
2 254 kr /enhet