DAYCO

Dayco grundades 1905 och är världsledande inom utveckling, design, produktion och distribution av viktiga motordrivsystem, såväl som inom tillhandahållandet av eftermarknadstjänster för fordons-, lastbils-, bygg-, jordbruks- och industrimarknaderna. Det har sitt huvudkontor i Roseville, Michigan, USA. Läs mer

Filter

Fleet och fordonsunderhåll

Pumps

Fleet och fordonsunderhåll Filter

FordonsmekaniskaVisa alla

  • Bilbälten

    Kilremmar och serpentinremmar utformade med specialbehandlade sladdar som förhindrar sträckning och säkerställer längdstabilitet för korrekt spänning mellan olika motordrivkomponenter. Ge motstånd mot nötning och fett

  • Spännare och remskivor

    Används för att hålla bil- och lastbilar åtdragna för att ge korrekt spänning på motorbanden. Finns i både lätta och kraftiga varianter

  • Gummislangtillbehör

    Inkluderar kylvätske armbågar, metall avgas klämmor och turbo hylsor som används vid fixering och byte av skadade slangar

  • gummislangar

    Bränsleinsprutning, metallavgas, kraftiga kylare och silikonslangar som används för att transportera kylarvätskor. Möter SAE J30R7/SAE J1527 standarder och finns i olika längder, material och diametrar

Om DAYCO

Daycos remkatalogs produktlinje inkluderar ett omfattande sortiment av gummislangar, bilremmar, remsträckare för fordons kilremmar, serpentinremmar och spännremskivor. Dayco bältessträckare är designade för att ge minskade vibrationer med ett ökat arbetsområde. Märkets auto kilremmar är tillverkade av EPDM-föreningar och aramidförstärkning tillsammans som kan arbeta vid lägre temperaturer, minskar ljud- och vibrationsnivåer. Dessa kuggremmar har slitsar som minimerar slirning och förbättrar vridmomentöverföringen. Dayco kylvätskeslangar har en inre bas av stickad rayon vilket gör dem idealiska för att bära kylarvätskor. Dessa gummislangar finns i varianter av bränsleinsprutning, metallavgas, silikonvärmare och kylvätskeslangar av silikon att välja mellan beroende på miljö och driftsförhållanden.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Dayco MPN korsar individuella referenser till motsvarande Dixon, Eaton och Flextech. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Dayco-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Dayco-produkter är små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Vanliga frågor

Vad gör Dayco spännare i bältessystem?

Daycos automatiska bältessträckare har innovativ plattfjäderteknik, vilket gör att den kan överföra ökat vridmoment till bältet vid behov. Dessa remsträckare övervinner begränsningar såsom konventionella kilremssystem med begränsat vridmoment på grund av låsta centra i remjusteringar. Otillräcklig spänning under installationen eller remmen sträcker sig och slits med tiden kan göra att remmen glider under belastning, vilket resulterar i dålig prestanda och för tidigt brott. Den fjäderbelastade automatiska spännaren hanterar remmens sträckning och slitage genom att bibehålla konsekvent spänning under remmens livslängd.

Hur vet vi när vi ska byta bälte?

  • Inspektera alltid remmens undersidor för sprickor eller sprickor, särskilt under böjning. Ett bälte som är sprucket eller delat utgör en risk för plötsligt fel vid varje givet ögonblick.
  • När ett bälte blir glaserat blir dess sidor glatta och hårda, vilket försämrar dess funktionalitet. Detta kan leda till problem som överhettning av komponenter som radiatorn.
  • Avskalningen av underytan på ett bälte resulterar i en ojämn struktur, vilket leder till grov drift och eventuellt fel.
  • Ansamlingen av fett på ett bälte gör att det mjuknar, försämras och så småningom misslyckas. Dessutom, när ribborna på ett bälte börjar ta sig ut, blir det mycket känsligt för fel vid varje givet ögonblick.

Vilka försiktighetsåtgärder bör beaktas vid montering av Dayco-bälten?

Det blir av yttersta vikt att utöva extrem försiktighet för att förhindra bändskador på servostyrningskroppen och generatorns ändskydd. Undvik att applicera överdriven kraft eller använda nyfikna verktyg för att tvinga in remmen i spår eller dra igång motorn. Att ägna sig åt sådan otillåten praxis kan orsaka permanent skada, leda till bältesbrott i förtid och kan till och med leda till person- eller egendomsskada.

Varumärkesexklusiva produkter