Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYCO 7701-350 Turbohylsor Id 3 1/2 tum Ytterdiameter 3.82 tum Röd | AD7ULM 4GKA1

DAYCO 7701-350 Turbohylsor Id 3 1/2 tum Ytterdiameter 3.82 tum Röd

Finns i lager
Artikel: AD7ULM Modell: 7701-350Korsreferens: 4GKA1
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
4 023 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbo ärmar
FärgRed
Inuti Dia.3-1 / 2 "
Längd36 "
MaterialSilikon
Utanför Dia.3.82 "
Temp. Räckvidd-65 till 350 grader F
Arbetstryck20 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.936
Fartygets höjd (cm)91.95
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.ArbetstryckPris
DAYCO 7701-150 Turbohylsor Id 1 1/2 tum Ytterdiameter 1.82 tum Röd | AD7UJK 4GJZ6 7701-1501-1 / 2 "1.82 "40 PSI2 421 kr
DAYCO 7701-200 Turbohylsor Id 2 tum Ytterdiameter 2.32 tum Röd | AD7UJL 4GJZ7 7701-2002"2.32 "35 PSI2 918 kr
DAYCO 7701-250 Turbohylsor Id 2 1/2 tum Ytterdiameter 2.82 tum Röd | AD7UJM 4GJZ8 7701-2502-1 / 2 "2.82 "30 PSI3 163 kr
DAYCO 7701-300 Turbohylsor Id 3 tum Ytterdiameter 3.32 tum Röd | AD7UJN 4GJZ9 7701-3003"3.32 "25 PSI3 472 kr
DAYCO 7701-400 Turbohylsor Id 4 tum Ytterdiameter 4.32 tum Röd | AD7ULN 4GKA2 7701-4004"4.32 "15 PSI4 418 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYCO 7701-350 Turbohylsor Id 3 1/2 tum Ytterdiameter 3.82 tum Röd
4 023 kr /enhet