Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M3326-NPT Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt öppen vid stigning Pp | AE3LRB 5DYC4

MADISON M3326-NPT vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt öppen vid stigning Pp

Finns i lager
Artikel: AE3LRB Modell: M3326-NPTKorsreferens: 5DYC4
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
529SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body Materialpolypropylen
Ledningsstorlek1 / 8 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningar
Flyt Dia.0.58 "
Flytlängd0.63 "
Flytande materialpolypropylen
Flytningsspecifik tyngdkraft0.60
Höjd1.68 "
Max. Nuvarande0.12A
Max. Tryck50 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd1.85 "
Stamlängd1.25 "
Stammaterialpolypropylen
VäxelfunktionÖppna On Rise
Tankanslutningsstorlek1 / 8 "NPT
VA-betyg15
Bredd0.58 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris
MADISON M3782 Vätskenivåbrytare öppen vid stigning Buna N | AA3FYR 11K183 M3782VertikalMässing / PBT-221 grader F Max.4.06 "4.06 "Mässing301 755 kr
MADISON M3827-2 Vätskenivåbrytare 1/2 tum Npt öppen vid stigning 316 rostfritt stål | AC4HUQ 2ZY20 M3827-2Horisontell316 Stainless Steel1 / 2 "392 grader F Max.5.770 "5.77 "316 SS301 710 kr
MADISON M3827-3 Vätskenivåbrytare 1/8 tum Npt öppen vid stigning 316 rostfritt stål | AC4HUT 2ZY22 M3827-3Horisontell316 Stainless Steel1 / 8 "392 grader F Max.5.770 "5.77 "316 SS302 213 kr
MADISON M8000-C Vätskenivåbrytare 3/4 tums Pvc-rör öppet vid stigning Pp | AC4HXA 2ZY91 M8000-CVertikalPolypropylen och PVC3 / 4 "140 grader F Max.1.99 "1.55 "PVC30353SEK
MADISON M3326 Vätskenivåbrytare 3 / 8-16 Unc öppen vid stigning Pp | AE2NBQ 4YM29 M3326Vertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F Max.1.85 "1.25 "polypropylen15332SEK
MADISON M4035 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt öppen vid stigning Pp | AE3LRC 5DYC6 M4035VertikalRostfritt stål1 / 8 "221 grader F Max.1.41 "0.75 "Rostfritt stål15705SEK
MADISON M8800-PR Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt öppen vid stigning Pp | AE3LRG 5DYD1 M8800-PRVertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F Max.3.380 "3.38 "polypropylen1001 735 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M3326-NPT vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt öppen vid stigning Pp
529SEK /enhet