Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 500000 Pump, poolskydd, 115V, 5.5 meter sladd | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18

LITTLE GIANT PUMPS 500000 Pump, poolskydd, 115V, 5.5 meter sladd

Finns i lager
Artikel: AC2YNL Modell: 500000Korsreferens: 2P526 / 1-AA-18
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
2 417 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt dränkbar pump
Ledningslängd18ft.
Snörtyp3-ledare, motstår olja
DutyKontinuerlig
Fulllastförstärkare1.1
GPH of Water @ 1 Ft. av Head170
GPH of Water @ 5 Ft. av Head100
Höjd4.25 "
Husets materialpolypropylen
HP1/200
Pumphjulsmaterialpolypropylen
InloppSmooth
InloppstypSmooth
Längd4.25 "
Max. GPM för vatten1.1
Max. Huvud7 ft.
MotorhusmaterialEpoxibelagd gjuten aluminium
Classic Outlet1/4 "(M) NPT
Utloppsstorlek1/4 "MNPT
PumpmaterialAluminium
Skärmmaterialpolypropylen
TätningsmaterialNitril
AxelmaterialRostfritt stål
Spänning115V
Volut materialpolypropylen
Bredd4.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellPumphjulsmaterialLedningslängdSnörtypInloppInloppstypLängdMax. HuvudClassic OutletPris
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Dränkbar pump, 115V, 1/40 HK, 1.8 meter sladd | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Nylon6ft.-HoodedHooded5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT2 680 kr
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Dränkbar pump, 115V, 1/12 HP, termisk överbelastning | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT5 825 kr
LITTLE GIANT PUMPS 503103 Dränkbar / In-line pump, 115V, 1/15 HP, 1.8 meter sladd | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT3 616 kr
LITTLE GIANT PUMPS 502203 Dränkbar / In-line pump, 115V 1/40 HP, 1.8 meter sladd | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Nylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT2 670 kr
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Dränkbar pump, 1/200 HK, 115V, 1.8 meter sladd | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203polypropylen6ft.-SmoothSmooth4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT1 979 kr
LITTLE GIANT PUMPS 523003 Dränkbar pump, 115V, 1/160 HK, 1.8 meter sladd | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Nylon6ft.-KontrolleradeKontrollerade4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1 754 kr
LITTLE GIANT PUMPS 501203 Dränkbar / In-line pump, 1/150 hk, 115V, 1.8 meter sladd | AD2FZK 3P733 / 1-42 501203Nylon6ft.-1/2 "(M) NPT1/2 "(M) NPT4.5 "7.4 ft.1/4 "(M) NPT2 109 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 500000 Pump, poolskydd, 115V, 5.5 meter sladd
2 417 kr /enhet