Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYCO 7884-0008 Kylvätskebåge Id 2 1/2 tum Ytterdiameter 2.82 tum | AD7UJH 4GJZ4

DAYCO 7884-0008 Kylvätskebåge Id 2 1/2 tum Ytterdiameter 2.82 tum

Finns i lager
Artikel: AD7UJH Modell: 7884-0008Korsreferens: 4GJZ4
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
2 414 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylvätskearmbåge
FärgBlå
Inuti Dia.2-1 / 2 "
Längd9.8 "
MaterialSilikon
Utanför Dia.2.82 "
Temp. Räckvidd-65 till 350 grader F
Arbetstryck50 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6255
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.ArbetstryckPris
DAYCO 7884-0004 Kylvätskebåge Id 1 1/2 tum Ytterdiameter 1.82 tum | AD7UJF 4GJZ2 7884-00041-1 / 2 "9"1.82 "80 PSI1 631 kr
DAYCO 7884-0006 Kylvätskebåge Id 2 tum Ytterdiameter 2.32 tum | AD7UJG 4GJZ3 7884-00062"10 "2.32 "60 PSI2 275 kr
DAYCO 7884-0010 Kylvätskebåge Id 3 tum Ytterdiameter 3.32 tum | AD7UJJ 4GJZ5 7884-00103"10.5 "3.32 "35 PSI3 145 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYCO 7884-0008 Kylvätskebåge Id 2 1/2 tum Ytterdiameter 2.82 tum
2 414 kr /enhet