Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYCO 89058 Spännrulle Branschnummer | AE9JTB 6KAG0

DAYCO 89058 Spännremskiva industrinummer

Finns i lager
Artikel: AE9JTB Modell: 89058Korsreferens: 6KAG0

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

421SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännrulle
BälttypLight Duty, tomgång
Branschnummer89058

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8708998180
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBälttypBranschnummerPris
DAYCO 89001 Spännrulle Branschnummer | AE9JPZ 6KAA2 89001Light Duty, tomgång89001533SEK
DAYCO 89003 Spännrulle Branschnummer | AE9JQB 6KAA4 89003Light Duty, tomgång89003391SEK
DAYCO 89004 Spännrulle Branschnummer | AE9JQC 6KAA5 89004Light Duty, tomgång89004427SEK
DAYCO 89005 Spännrulle Branschnummer | AE9JQD 6KAA6 89005Light Duty, tomgång89005483SEK
DAYCO 89006 Spännrulle Branschnummer | AE9JQE 6KAA7 89006Light Duty, tomgång89006431SEK
DAYCO 89007 Spännrulle Branschnummer | AE9JQF 6KAA8 89007Light Duty, tomgång89007394SEK
DAYCO 89008 Spännrulle Branschnummer | AE9JQG 6KAA9 89008Light Duty, tomgång89008425SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYCO 89058 Spännremskiva industrinummer
421SEK /enhet