Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 10N203 vindsfläkt Tstat / Humidistat, 60 - 120 grader F, galviniserad finish | AA2KET

DAYTON 10N203 vindsfläkt Tstat / Humidistat, 60 - 120 grader F, galviniserad finish

Finns i lager
Artikel: AA2KET Modell: 10N203
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
699SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVindfläktstermostat
FärgGalviniserad finish
Kontrollområde60 grader till 120 grader F.
Djup1-11 / 16 "
Differentiell10 grader F
Fulllastförstärkare @ 120V2.5
Höjd6 5 / 16 "
Inspänning120
Låsta rotorförstärkare @ 120V3.4
MonteringTvå skruvflikar sidofäste
Antal omkopplare2
Givartypbimetall
Växla åtgärdStäng på Rise
Byt typ2 SPST
Bredd5.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Lämplig för att ge en hög volym luftcirkulation och ta bort luftfuktighet
    • Aktiverar automatiskt ventilatorn när temperatur och fukt stiger i rummet
    • Utrustad med automatiskt återställt termiskt skydd för att skydda systemet från alltför hög värme

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10N203 vindsfläkt Tstat / Humidistat, 60 - 120 grader F, galviniserad finish
699SEK /enhet