A B Konstruktion: Värmebehandlat förnicklat legeringsstål , Käkkapacitet: 1-3/4, 1-7/8, 1-1/8, 1-5/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4, 2-7/8" , Längd: 10, 10, 7, 7, 7, 5, 6, 9 " , Antal bitar: 10 , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Låstång och C-klämuppsättning
Irwin Tools VISE-GRIP låstång och C - klämuppsättningar är gjorda av högkvalitativt värmebehandlat legerat stål som är idealiskt för tunga kläm-, vrid-, åtdragnings- och vridningsapplikationer. Klämuppsättningarna inkluderar två klämmor på 11 och 6 tum; två raka käftar och böjda käftänger på 10 respektive 7 tum; två 9 och 6 tum långa nästänger med trådknivar och två böjda käftänger på 7 och 5 tum med trådkapare.
Irwin låstänger och klämmor har en klassisk avtryckare som ger maximal låskraft och snabba upplåsningar, härdade tänder för att ge ett säkert grepp från alla vinklar och en vridskruv för att justera trycket så att verktyget kan passa vilket arbetsstycke som helst.