DAYTON 11G229 Motordriven centrifugalpump 4.8 hk | AA3AZP

DAYTON 11G229 Motordriven centrifugalpump 4.8 hk

Finns i lager
Artikel: AA3AZP Modell: 11G229

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 050 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven centrifugalpump
HöljesadapterGjutjärn
backventilbra
förbindelse3 "x 3"
MotormärkeHonda GX160 OHV
Motor RPM3600
Motorstorlek163cc
Motor / MotortypGas
BränsletypBensin
GPH14760
GPM för vatten @ 10 ft. av Head265
GPM för vatten @ 20 ft. av Head249
GPM för vatten @ 30 ft. av Head231
GPM för vatten @ 40 ft. av Head213
GPM för vatten @ 50 ft. av Head187
GPM för vatten @ 60 ft. av Head164
GPM för vatten @ 70 ft. av Head131
GPM för vatten @ 80 ft. av Head91
Höjd19 "
HP4.8
TändningstypStarta rekyl
PumphjulGjutjärn
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp3 "NPT
Längd21.5 "
MaterialAluminium
Max. Flöde246
Max. Huvud85 Ft.
Max. Tryck36.8 PSI
Max. Suglyft (ft.)26
Mekanisk tätningKeramik / Buna
NPT-port3 In.
Classic Outlet3 "NPT
RullstångsramStål
Tätningsmaterialbra
SjälvsugandeJa
GivartypJa
Tank kapacitet3.28 Qt.
Temp. Räckvidd35 till 105 F
TypGenerell mening
Volute / Wear PlateGjutjärn
Bredd15 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)50.04
Fartygets längd (cm)53.09
Fartygets bredd (cm)40.13
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 60 ft. av HeadförbindelseMotormärkeGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHPInloppPris
DAYTON 11G228 Motordriven pump 3.5 hk 2 tum | AA3AZN 11G228792 "x 2"Honda GX120 OHV582615 15 / 16 "3.52 "NPT11 211 kr
DAYTON 11G230 Motordriven centrifugalpump 7.1 Hp | AA3AZQ 11G2302164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 5 / 16 "7.14 "NPT28 536 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11G229 Motordriven centrifugalpump 4.8 hk
20 050 kr /enhet