DAYTON 11G230 Motordriven centrifugalpump 7.1 Hp | AA3AZQ

DAYTON 11G230 Motordriven centrifugalpump 7.1 hk

Finns i lager
Artikel: AA3AZQ Modell: 11G230

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 536 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven centrifugalpump
HöljesadapterGjutjärn
backventilbra
förbindelse4 "x 4"
MotormärkeHonda GX240 OHV
Motor RPM3600
Motorstorlek242cc
Motor / MotortypGas
BränsletypBensin
GPH22980
GPM för vatten @ 10 ft. av Head363
GPM för vatten @ 20 ft. av Head339
GPM för vatten @ 30 ft. av Head318
GPM för vatten @ 40 ft. av Head290
GPM för vatten @ 50 ft. av Head259
GPM för vatten @ 60 ft. av Head216
GPM för vatten @ 70 ft. av Head171
GPM för vatten @ 80 ft. av Head112
GPM för vatten @ 90 ft. av Head29
Höjd26 5 / 16 "
HP7.1
TändningstypStarta rekyl
PumphjulGjutjärn
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp4 "NPT
Längd26.593
MaterialAluminium
Max. Flöde383
Max. Huvud102 Ft.
Max. Tryck39.8 PSI
Max. Suglyft (ft.)26
Mekanisk tätningKeramik / Buna
NPT-port4 In.
Classic Outlet4 "NPT
RullstångsramStål
Tätningsmaterialbra
SjälvsugandeJa
GivartypJa
Tank kapacitet5.6 Qt.
Temp. Räckvidd35 till 105 F
TypGenerell mening
Volute / Wear PlateGjutjärn
Bredd15 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 57.15
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)66.8
Fartygets bredd (cm)49.02
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 60 ft. av HeadförbindelseMotormärkeGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHPInloppPris
DAYTON 11G228 Motordriven pump 3.5 hk 2 tum | AA3AZN 11G228792 "x 2"Honda GX120 OHV582615 15 / 16 "3.52 "NPT11 211 kr
DAYTON 11G229 Motordriven centrifugalpump 4.8 hk | AA3AZP 11G2291643 "x 3"Honda GX160 OHV1319119 "4.83 "NPT20 050 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11G230 Motordriven centrifugalpump 7.1 hk
28 536 kr /enhet