DAYTON Motordrivna centrifugalpumpar


Filter
Bränsletyp: Bensin , Impeller Material: Gjutjärn , Impellertyp: Halvöppen , Material: Aluminium , Mekanisk tätning: Keramik / Buna , Tätningsmaterial: bra , Sensortyp: Ja , Temp. Räckvidd: 35 till 105 F , Typ: Generell mening
StilModellGPM för vatten @ 60 ft. av HeadförbindelseMotormärkeGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHPInloppPris (ex moms)
A
11G228
792 "x 2"Honda GX120 OHV582615 15 / 16 "3.52 "NPT11 211 SEK
B
11G229
1643 "x 3"Honda GX160 OHV1319119 "4.83 "NPT20 050 SEK
C
11G230
2164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 5 / 16 "7.14 "NPT28 536 SEK

Motordrivna centrifugalpumpar

Dayton -motordrivna centrifugalpumpar är lämpliga för avvattning, sprutning, diskning, bevattning och jordbruksapplikationer för allmänna ändamål. De har aluminiumkonstruktion för att minimera totalvikten och är utrustade med Buna -tätningar för oljetäta, vattentäta och dammtäta tätningar. Dessa bensindrivna pumpar kan köras under lång tid mellan tankning. De har en maximal tryckkapacitet på 47.2 psi och finns i varianterna 1, 3.5, 4.8 och 7.1 hk.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?