DAYTON 11G253 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAH

DAYTON 11G253 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 3/4hk 1745rpm

Finns i lager
Artikel: AA3BAH Modell: 11G253

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Avtappningspluggar12,3,6,9 klocka på SE och OSE Endshields
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten fläktkyld
ÄndskyddRostfritt stål
Ram56HC
RammaterialRostfritt stål
Fulllastförstärkare7.6 / 4.0-3.8
HP3/4
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel11.25 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationSkölja ner
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortypKondensatorstart
MonteringAnsikte / bas
Varvtal på typskylten1745
NEMA-designJa
Nominell effektivitet78.0%
Total längd13.125 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
AxelmaterialRostfritt stål
Termisk skyddIngen
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHPKroppsdia.LedningsboxHzLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignPris
DAYTON 11G244 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld13 780 kr
DAYTON 11G245 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 1 Hk 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld14 295 kr
DAYTON 11G246 Washdown-motorkondensator rak Tefc 1.5hk 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld12 662 kr
DAYTON 11G247 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld15 750 kr
DAYTON 11G248 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld16 204 kr
DAYTON 11G252 Washdown Motor Kondensator Rak Tefc 1 / 2hk 1745 rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld11 968 kr
DAYTON 11G254 Washdown-motorkondensator rak Tefc 1 hk 1745 varv / min | AA3BAJ 11G25416.5 "-6011.75 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld13 728 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11G253 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 3/4hk 1745rpm
14 068 kr /enhet