DAYTON 11X773 Kilrem Banded 2 / d128 | AA3WVQ

DAYTON 11X773 Kilrem Banded 2/d128

Finns i lager
Artikel: AA3WVQ Modell: 11X773

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 177 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandat kilrem
BälttypD
ByggFörstärkt band
Branschnummer2 / D128
MaterialGummiimpregnerat tygöverdrag med dragkablar med höghållfasthet
Antal revben2
Utanför längd134.125 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek27 / 32 "
Toppbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.03
Fartygets höjd (cm)7.42
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerAntal revbenUtanför längdToppbreddPris
DAYTON 11X772 Kilrem Banded 2 / d120 | AA3WVP 11X7722 / D1202126.125 "2.5 "4 446 kr
DAYTON 11X774 Kilrem Banded 2 / d144 | AA3WVR 11X7742 / D1442150.125 "2.5 "5 791 kr
DAYTON 11X775 kilrem Banded 2/d158 | AA3WVT 11X7752 / D1582164.125 "2.5 "6 058 kr
DAYTON 11X776 Kilrem Banded 2/d162 | AA3WVU 11X7762 / D1622168.125 "2.5 "6 302 kr
DAYTON 11X777 Kilrem Banded 2 / d173 | AA3WVV 11X7772 / D1732179.125 "2.5 "6 679 kr
DAYTON 11X778 Kilrem Banded 2 / d180 | AA3WVW 11X7782 / D1802186.125 "2.5 "6 937 kr
DAYTON 11X779 Kilrem Banded 2/d195 | AA3WVX 11X7792 / D1952201.125 "2.5 "7 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11X773 Kilrem Banded 2/d128
4 177 kr /enhet